Beli hole saw set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)Deskripsi:Wood-cutting hole saw kits include a selection of hole saw sizes, an arbor, and a pilot bit. They are used to cut wood, plywood, and MDF. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Included
- Impact Rated: No
- Material Cut: Metal; Wood
- Max. Cutting Depth (inch): 1 3/4
- Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 1/4x4
- Primary Material Application: Wood
- Teeth Per Inch: 4/5
- Thread Size (inch): 1/2-20; 5/8-18
- Tooth Material: Steel
- MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
- KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.atribut:
- Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
- Dimensions (mm): 251x199x615
- Size (mm): 19-76
- TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.atribut:
- Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50
- RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:1 Set (8pcs Hole saw, 2pcs Arbor, 1pc Kunci L) Ukuran Mata Bor dalam 1 set : - 19mm (3/4inch) - 22mm (7/8inch) - 29mm (1 1/8inch) - 32mm (1 1/4inch) - 38mm (1 1/2inch) - 44mm (1 3/4inch) - 57mm (2 1/4inch) - 64mm (2 1/2inch)
- KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)Deskripsi:Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai materialSaat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot. Saat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot.atribut:
- Working Length (mm): 40
- GNT Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:Kelengkapan Set:1 Pc Big Arbor With Twist Drill 6x60mm1 Pc Smal Arbor1 Pc Alley Key 2.5mm1 Pc Extention Bar For Big Size12 Pcs Hole Saw: 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127mmatribut:
- Drill Bit Thickness (mm): 25
- Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:Set Contents :- 8 pcs hole saw (19 - 64mm)- 3/4inch(19mm), 7/8inch(22mm)- 1inch(25mm), 1 1/8inch(29mm)- 1 1/2inch(38mm), 1 3/4(44mm), 2inch(51mm)- 2 1/2inch(64mm)- 2 pcs Arbors: 3/8inch Hex- 1 pc Hex Key: Wrench 4mm
- FUJIYAMA Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:Hole Saw Set adalah perangkat mata bor berbentuk mangkuk gergaji yang dirancang untuk membuat lubang pada material seperti kayu (plywood/softwood) serta PVC atau plastik. Set ini dikemas dalam kotak penyimpanan berbahan plastik dan terdiri dari 5 mata bor dengan ukuran 64mm, 76mm, 89mm, 102mm dan 127 mm. Selain itu, paket ini juga dilengkapi dengan satu adaptor besar, satu adaptor kecil dengan pusat (center), serta kunci L. Produk ini ideal untuk keperluan hobi maupun pekerjaan usaha.
- WESTWARD Hole Saw KitDeskripsi:These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.atribut:
- Primary Material Application: Metal
- Arbor Design: Included
- Impact Rated: No
- Max. Cutting Depth (inch): 1 1/2
- Shank Size (inch): 1/4 Hex; 7/16 Hex
- Teeth Per Inch: 4/6
- Thread Size: 1/2inch-20; 5/8inch-18
- Tooth Material: Bi-Metal
- UNSPSC: 27112826
- LENOX Metal-Cutting Hole Saw KitDeskripsi:These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Primary Material Application: Metal
- Saw Size Range (inch): 7/8 to 2 1/2
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- PRECISION BRAND Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)atribut:
- UNSPSC: 40141736
- Fitting Material: Steel
- Grease Fitting Style: Standard
- Product Type: Grease Fitting Kit
- FACOM Wood Worktopatribut:
- Depth (mm): 498
- Drawer Depth (mm): 498
- BENZ WERKZ Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:1pc Mandrel with 1/4inch Pilot Drill Bit, 1pc Alley Key 2.5mm
- WESTWARD Holesaw Kit Multipurpose (Gergaji Lubang)Deskripsi:Multipurpose hole saw kits include different sizes of hole saws. The hole saws can be used on a variety of materials including wood, plastic, laminate, and some metals. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Not Included
- Impact Rated: No
- Material Cut: Metal; Plastics; Sheet Metal; Wood
- Max. Cutting Depth (inch): 1 1/2
- Number of Pieces: 13
- Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 1/4x4
- Shank Size (inch): 7/16 (Hex)
- Teeth Per Inch: 4/6
- Thread Size (inch): 1/2-20; 5/8-18
- Tooth Material: Bi-Metal
- Double Thunders Wooden Hole Sawatribut:
- Size (mm): 32, 38, 45, 54
Daftar Harga hole saw set Terbaru October 2026
| DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang) | Rp1.399.900 |
| MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang) | Rp1.299.900 |
| TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang) | Rp85.900 |
| RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang) | Rp92.900 |
| Double Thunders Holesaw HSS Ironwork (Gergaji Lubang) | Rp20.900 |
| KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang) | Rp34.900 |
| BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang) | Rp43.900 |
| GNT Holesaw Kit (Gergaji Lubang) | Rp55.900 |
| Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mxP109962825-3.jpg)
/g4P107287580-1.jpg)
/gwP104054608-2.jpg)
/muP103468822-1.jpg)
/nnP106849851-1.jpg)
/roP106632996-1.jpg)
/eiP107595522-1.jpg)
/c1P114358433-1.jpg)
/qjP111143955-1.jpg)
/ebP104967515-2.jpg)
/a8P111727368-1.jpg)
/P101003041-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Nipel%20Gemuk/PRECISION%20BRAND%20Grease%20Fitting%20Kit%20(Nipel%20Gemuk)/0jP109574019-1.jpg)

/l0P111582756-1.jpg)
/lzP109832791-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)